標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L32M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L32M - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23091426CM2L32M-20Z20(-) おねじ
7,210
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
23091435CM2L32M-75FZ75(F) めねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする