標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L32R

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L32R - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23091444CM2L32R-350AZ-XC6350(A) エアクッション
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23091453CM2L32R-360AZ360(A) エアクッション
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23091469CM2L32R-415Z415(-) ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23091478CM2L32R-530AZ530(A) エアクッション
15,900
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23091487CM2L32R-630AZ-XC6630(A) エアクッション
17,160
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
23091496CM2L32R-800AZ800(A) エアクッション
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする