曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T25

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23092309CM2T25-100Z-NW100(-) ラバークッション
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23092318CM2T25-125Z-N-XB6125(-) ラバークッション
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
23092327CM2T25-125Z-NW125(-) ラバークッション
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23092336CM2T25-150AZ150(A) エアクッション
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092345CM2T25-150KZ-N150(-) ラバークッション
16,250
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092354CM2T25-200Z-N200(-) ラバークッション
9,900
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092363CM2T25-200Z-NW200(-) ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23092379CM2T25-300Z-NV300(-) ラバークッション
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092388CM2T25-320Z320(-) ラバークッション
10,510
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092397CM2T25-400AZ-XC6400(A) エアクッション
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23092406CM2T25-450Z-N450(-) ラバークッション
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする