曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ32

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23092756CM2UZ32-100JZ-W100(-) ラバークッション
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092765CM2UZ32-125Z-N125(-) ラバークッション
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092774CM2UZ32-16JZ16(-) ラバークッション
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092783CM2UZ32-210AZ210(A) エアクッション
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092799CM2UZ32-25Z-W25(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
23092808CM2UZ32-40Z-W40(-) ラバークッション
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23092817CM2UZ32-48AZ-V48(A) エアクッション
10,340
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092826CM2UZ32-50Z-V50(-) ラバークッション
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
23092835CM2UZ32-50Z-XC8550(-) ラバークッション
8,090
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
23092844CM2UZ32-775Z775(-) ラバークッション
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092853CM2UZ32-80Z-XB680(-) ラバークッション
11,060
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする