曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U25

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23093115CM2U25-100AJZ-N-100(A) エアクッション
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093124CM2U25-150AJZ-N-150(A) エアクッション
16,230
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093133CM2U25-150AZ-N-150(A) エアクッション
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093149CM2U25-150AZ-V-150(A) エアクッション
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093158CM2U25-150Z-NV-150(-) ラバークッション
9,960
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093167CM2U25-160Z-160(-) ラバークッション
8,860
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093185CM2U25-400AZ-N-400(A) エアクッション
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093194CM2U25-50AZ-XC8A(A) 0~2550(A) エアクッション
12,600
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093203CM2U25-50Z-NW-XB6-50(-) ラバークッション
11,330
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093219CM2U25-50Z-XC8A(A) 0~2550(-) ラバークッション
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093228CM2U25-50Z-XC8B(B) 0~5050(-) ラバークッション
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093237CM2U25-660Z-660(-) ラバークッション
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093246CM2U25-75AJZ-N-75(A) エアクッション
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093255CM2U25-75JZ-W-75(-) ラバークッション
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093264CM2U25-75KZ-75(-) ラバークッション
13,570
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093273CM2U25-75KZ-NW-XC5-75(-) ラバークッション
16,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093289CM2U25-75Z-N-75(-) ラバークッション
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093176CM2U25-25Z-XC9B(B)0~5025(-) ラバークッション
8,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする