曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6 - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23099013CDJ2WB6-15Z-M9BL-B15
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23099029CDJ2WB6-15Z-M9BM-B15
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23099038CDJ2WB6-15Z-M9BVL-B15
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23099047CDJ2WB6-15Z-M9NL-B15
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23099056CDJ2WB6-20Z-B20
3,690
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
23099065CDJ2WB6-30Z-B30
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
23099074CDJ2WB6-30Z-M9BW-B30
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23099083CDJ2WB6-30Z-M9N-B30
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23099099CDJ2WB6-45Z-M9BVLS-B45
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
23099108CDJ2WB6-60Z-B60
4,070
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
23099117CDJ2WB6-60Z-M9BWL-B60
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23099126CDJ2WB6-60Z-M9NW-B60
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする