SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23104507
CM2WF32-100AZ
CADデータダウンロード
100
(A) エアクッション
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23104516
CM2WF32-130AZ
CADデータダウンロード
130
(A) エアクッション
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23104525
CM2WF32-35Z
CADデータダウンロード
35
(-) ラバークッション
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください