標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KD10

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KD10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23105399CDJ2KD10-45TZ-A(A) レール取付
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
23105408CDJ2KD10-45TZ-B(B) バンド取付
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする