曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM16

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23105609CDJ2KM16-45TZ-B(T) 単動引込み45(B) バンド取付
4,050
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106169CDJ2KM16-100SZ-A93L-B(S) 単動押出し100(B) バンド取付
9,170
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106178CDJ2KM16-100SZ-M9BWL-A(S) 単動押出し100(A) レール取付
11,920
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106187CDJ2KM16-100SZ-M9BWL-B(S) 単動押出し100(B) バンド取付
11,920
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106196CDJ2KM16-125SZ-B(S) 単動押出し125(B) バンド取付
5,100
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106205CDJ2KM16-150SZ-C73CS-B(S) 単動押出し150(B) バンド取付
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106214CDJ2KM16-150SZ-M9BW-B(S) 単動押出し150(B) バンド取付
11,810
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106223CDJ2KM16-57SZ-V-A93L-B(S) 単動押出し57(B) バンド取付
8,880
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106239CDJ2KM16-57SZ-V-B(S) 単動押出し57(B) バンド取付
4,480
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106248CDJ2KM16-60SZ-M9N-B(S) 単動押出し60(B) バンド取付
10,210
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106257CDJ2KM16-75SZ-A93VL-B(S) 単動押出し75(B) バンド取付
9,440
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106266CDJ2KM16-75SZ-B(S) 単動押出し75(B) バンド取付
4,380
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106275CDJ2KM16-75SZ-M9BW-B(S) 単動押出し75(B) バンド取付
10,870
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106284CDJ2KM16-75SZ-V-A93L-B(S) 単動押出し75(B) バンド取付
9,210
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする