SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KE16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23105907
CDJ2KE16-100SZ-B
CADデータダウンロード
100
16
(B) バンド取付
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23105916
CDJ2KE16-100SZ-M9B-B
CADデータダウンロード
100
16
(B) バンド取付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23105925
CDJ2KE16-125SZ-M9NLS-A
CADデータダウンロード
125
16
(A) レール取付
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください