SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23106099
CDJ2KM10-45SZ-W-M9BW-B
CADデータダウンロード
45
(B) バンド取付
¥
10,550
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106108
CDJ2KM10-50SZ-A
CADデータダウンロード
50
(A) レール取付
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106117
CDJ2KM10-50SZ-B
CADデータダウンロード
50
(B) バンド取付
¥
3,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106126
CDJ2KM10-50SZ-M9BWL-A
CADデータダウンロード
50
(A) レール取付
¥
10,710
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106135
CDJ2KM10-50SZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
50
(B) バンド取付
¥
10,710
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106144
CDJ2KM10-60SZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
60
(B) バンド取付
¥
10,050
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23106153
CDJ2KM10-60SZ-M9NWV-B
CADデータダウンロード
60
(B) バンド取付
¥
10,710
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください