SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KC40
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
215
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23111385
CDM2KC40-215SZ
CADデータダウンロード
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111394
CDM2KC40-215SZ-NW-A93
CADデータダウンロード
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください