SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KC25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23111814
CM2KC25-21SZ
CADデータダウンロード
21
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111823
CM2KC25-24SZ
CADデータダウンロード
24
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111839
CM2KC25-50SZ
CADデータダウンロード
50
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください