曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KF40

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KF40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23111936CM2KF40-30SZ30(S) 単動押出し
13,200
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111945CM2KF40-50SZ-W50(S) 単動押出し
15,590
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111954CM2KF40-50TZ-W50(T) 単動引込み
15,590
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする