SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KGN32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23112426
CG1KGN32-1200Z
CADデータダウンロード
1200
(-) ロッド先端おねじ
¥
20,460
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112435
CG1KGN32-75FZ
CADデータダウンロード
75
(F) ロッド先端めねじ
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください