SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23112469
CG1KLN20-270Z
CADデータダウンロード
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください