SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23112487
CG1KLN32-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
12,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112496
CG1KLN32-850Z
CADデータダウンロード
850
¥
17,160
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください