SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KTA50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
480
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23112706
CG1KTA50-480Z
CADデータダウンロード
¥
27,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください