SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KGA63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23115944
CDG1KGA63-250Z-C73CL
CADデータダウンロード
250
63
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23115953
CDG1KGA63-250Z-C73CN
CADデータダウンロード
250
63
¥
31,130
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23115969
CDG1KGA63-450Z
CADデータダウンロード
450
63
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください