SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLA63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23116285
CDG1KLA63-1200Z
CADデータダウンロード
1200
¥
48,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23116294
CDG1KLA63-200Z-M9BW
CADデータダウンロード
200
¥
31,130
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23116303
CDG1KLA63-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
28,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23116319
CDG1KLA63-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください