標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-25Z-B54

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-25Z-B54 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23120993CDM2KB25-25Z-B54
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする