曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC20

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23131999CM2KC20-125Z-NW125(W) 2山ナックルジョイント
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23132008CM2KC20-200Z-NW200(W) 2山ナックルジョイント
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23132017CM2KC20-25Z-V25(V) 1山ナックルジョイント
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
23132026CM2KC20-250Z-NW250(W) 2山ナックルジョイント
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする