曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KL32

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KL32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23132699CM2KL32-180JZ180(-) ラバークッション
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132708CM2KL32-200JZ200(-) ラバークッション
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132726CM2KL32-450Z-V450(-) ラバークッション
13,150
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132735CM2KL32-500AZ500(A) エアクッション
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132744CM2KL32-52Z52(-) ラバークッション
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132753CM2KL32-550Z550(-) ラバークッション
13,640
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132769CM2KL32-550Z-V550(-) ラバークッション
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132778CM2KL32-600Z-V600(-) ラバークッション
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132796CM2KL32-800Z-V800(-) ラバークッション
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132805CM2KL32-900Z900(-) ラバークッション
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132674CM2KL32-100AZ-W100(A) エアクッション
11,550
取扱い終了
返品不可
23132683CM2KL32-100Z-W100(-) ラバークッション
9,520
取扱い終了
返品不可
23132717CM2KL32-300Z-W300(-) ラバークッション
11,720
取扱い終了
返品不可
23132787CM2KL32-650Z-V650(-) ラバークッション
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする