曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25TR

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25TR - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23138387JCDMB25TR-125F-M9BL(L) 3(F) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し125
13,860
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138396JCDMB25TR-150-M9B(-) 0.5(-) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し150
13,480
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138405JCDMB25TR-150-M9BW(-) 0.5(-) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し150
14,030
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23138414JCDMB25TR-200-M9B(-) 0.5(-) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し200
14,030
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138423JCDMB25TR-200-M9BL(L) 3(-) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し200
14,690
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138439JCDMB25TR-200-M9NM(M) 1(-) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し200
14,580
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138448JCDMB25TR-200F-M9B(-) 0.5(F) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し200
14,030
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138457JCDMB25TR-250-M9BL(L) 3(-) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し250
15,240
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138466JCDMB25TR-300-M9BL(L) 3(-) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し300
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138475JCDMB25TR-50-M9BL(L) 3(-) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138484JCDMB25TR-60-M9B(-) 0.5(-) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し60
12,650
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
23138493JCDMB25TR-75-M9BW(-) 0.5(-) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し75
13,200
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする