曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ32

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23139638JCDMMZ32-100-M9BAVL100(-) おねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23139647JCDMMZ32-100D-M9BAVL100(-) おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23139656JCDMMZ32-100F-M9BL100(F) めねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139665JCDMMZ32-100FD100(F) めねじ
6,490
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139674JCDMMZ32-100FD-M9BL100(F) めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139683JCDMMZ32-150D150(-) おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139699JCDMMZ32-150D-M9BW150(-) おねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139708JCDMMZ32-150FD150(F) めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139717JCDMMZ32-150FD-M9BL150(F) めねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139726JCDMMZ32-150FD-M9BW150(F) めねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139735JCDMMZ32-25D25(-) おねじ
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
23139744JCDMMZ32-50-M9B50(-) おねじ
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139753JCDMMZ32-75-M9NM75(-) おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする