曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMM20TR

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMM20TR - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23140058JCDMM20TR-100D100
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
23140067JCDMM20TR-150D-M9NWL150
14,080
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
23140076JCDMM20TR-250D250
7,480
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
23140085JCDMM20TR-250D-M9BW250
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
23140094JCDMM20TR-250D-M9BWS250
11,000
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
23140103JCDMM20TR-45D-M9BW45
12,320
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
23140119JCDMM20TR-75-M9NLS75
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする