SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMM32TR
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
取付ナット
(D) 1個
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140338
JCDMM32TR-100D
CADデータダウンロード
100
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23140347
JCDMM32TR-100D-M9BWL
CADデータダウンロード
100
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23140356
JCDMM32TR-125D-M9BW
CADデータダウンロード
125
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23140365
JCDMM32TR-200D
CADデータダウンロード
200
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください