SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMM40TR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140374
JCDMM40TR-25D-M9BW
CADデータダウンロード
25
40
(-) 0.5
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23140383
JCDMM40TR-50-M9BWL
CADデータダウンロード
50
40
(L) 3
¥
16,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23140399
JCDMM40TR-50D-M9BWL
CADデータダウンロード
50
40
(L) 3
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください