SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMB20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140539
JCMB20-145
CADデータダウンロード
145
(-) おねじ
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140548
JCMB20-32F
CADデータダウンロード
32
(F) めねじ
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください