SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMB32TR
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140618
JCMB32TR-35
CADデータダウンロード
35
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140627
JCMB32TR-40
CADデータダウンロード
40
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください