SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140724
JCMMZ20TR-170
CADデータダウンロード
170
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140733
JCMMZ20TR-170D
CADデータダウンロード
170
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140749
JCMMZ20TR-25D
CADデータダウンロード
25
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140758
JCMMZ20TR-50D
CADデータダウンロード
50
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23140767
JCMMZ20TR-75D
CADデータダウンロード
75
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください