SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ25TR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140828
JCMMZ25TR-25D
CADデータダウンロード
25
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23140837
JCMMZ25TR-30
CADデータダウンロード
30
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140846
JCMMZ25TR-50D
CADデータダウンロード
50
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23140855
JCMMZ25TR-55D
CADデータダウンロード
55
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください