SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(-) M5
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
取付ナット
(D) 1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140864
JCMMZ32-125D
CADデータダウンロード
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください