SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ40TR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
取付ナット
(D) 1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140898
JCMMZ40TR-25D
CADデータダウンロード
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください