標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3GN80

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3GN80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23146979CDG3GN80-150F-G59W150(F) めねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
23146988CDG3GN80-5050(-) おねじ
19,940
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
23146997CDG3GN80-50-G5950(-) おねじ
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
23147006CDG3GN80-50-K5950(-) おねじ
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする