標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G40

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23154128CDM3G40-100-M9NW10040(-) 0.5
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23154137CDM3G40-250-M9NWZ25040(Z) 5
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする