SMC
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CJP2D16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
仕様
【MOUNTX】D
ストローク(mm)
3
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23183354
CJP2D16-3D-XC19
CADデータダウンロード
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください