SMC
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1050
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1050
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23323659
ML1C40G-1050-E73A-XB11
CADデータダウンロード
(-) 0.5
E73A
¥
224,570
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23323668
ML1C40G-1050-E80A-XB11
CADデータダウンロード
(-) 0.5
E80A
¥
224,350
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23323677
ML1C40G-1050-E80AL-XB11
CADデータダウンロード
(L) 3
E80A
¥
225,010
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください