ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400H

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400H - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1400内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23324158ML1C40G-1400H-E73A-XB11
262,630
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23324203ML1C40G-1400H-XB11
258,340
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23324167ML1C40G-1400H-M5B-XB11
240,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23324176ML1C40G-1400H-M5BW-XB11
242,450
取扱い終了
返品不可
23324185ML1C40G-1400H-M5B3-XB11
243,700
取扱い終了
返品不可
23324194ML1C40G-1400H-M5NWZ3-XB11
248,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23324167ML1C40G-1400H-M5B-XB1123324158ML1C40G-1400H-E73A-XB11ML1C40G-1400H-M5B-XB11 ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400H SMC 23324158ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400HSMC1個
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする