曜日別特売

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1450H

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1450H - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1450内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23324316ML1C40G-1450H-E73AL3-XB11
270,490
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23324359ML1C40G-1450H-XB11
263,070
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23324343ML1C40G-1450H-M5BL3-XB11
248,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23324325ML1C40G-1450H-M5B-XB11
245,050
取扱い終了
返品不可
23324334ML1C40G-1450H-M5BL-XB11
245,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23324343ML1C40G-1450H-M5BL3-XB1123324316ML1C40G-1450H-E73AL3-XB11ML1C40G-1450H-M5BL3-XB11 ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1450H SMC 23324316ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1450HSMC1個
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする