| 23341159 | VMG11BU-F02-01-C | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (01) おねじ付ノズル - Φ1 - KN-R02-100 | | |
|
| 23341168 | VMG11BU-F02-05-CF | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (05) おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300 | | |
|
| 23341177 | VMG11BU-F02-06-C | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (06) おねじ付ノズル - Φ3.5 - VMG1-R02-350 | | |
|
| 23341186 | VMG11BU-F02-32-C | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300 | | |
|
| 23341195 | VMG11BU-F02-36-C | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23341204 | VMG11BU-F02-43 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (43) Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-100 | | |
|
| 23341213 | VMG11BU-F02-46 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (46) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-150 | | |
|
| 23341229 | VMG11BU-F02-48 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (48) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ3 - VMG1-08-300-300 | | |
|
| 23341238 | VMG11BU-F02-51 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (51) Φ8 銅管ロングノズル - 600mm - Φ3 - VMG1-08-300-600 | | |
|
| 23341247 | VMG11BU-F03-38 | (F03) ねじ込み式 - G 3/8 | (38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 | | |
|
| 23341256 | VMG11BU-F03-45 | (F03) ねじ込み式 - G 3/8 | (45) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3 - VMG1-08-300-150 | | |
|
| 23341265 | VMG11BU-H06-06 | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (06) おねじ付ノズル - Φ3.5 - VMG1-R02-350 | | |
|
| 23341274 | VMG11BU-H06-07 | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400 | | |
|
| 23341283 | VMG11BU-H06-07-C | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400 | | |
|
| 23341299 | VMG11BU-H07-03 | (H07) インチサイズワンタッチ継手式 - KQ2H07-35S | (03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200 | | |
|
| 23341308 | VMG11BU-H07-34 | (H07) インチサイズワンタッチ継手式 - KQ2H07-35S | (34) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600 | | |
|
| 23341317 | VMG11BU-H08-32-C | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300 | | |
|
| 23341326 | VMG11BU-H08-35-CF | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (35) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-100 | | |
|
| 23341335 | VMG11BU-H08-36-CF | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23341344 | VMG11BU-H08-45 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (45) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3 - VMG1-08-300-150 | | |
|
| 23341353 | VMG11BU-H08-48 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (48) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ3 - VMG1-08-300-300 | | |
|
| 23341369 | VMG11BU-H08-51 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (51) Φ8 銅管ロングノズル - 600mm - Φ3 - VMG1-08-300-600 | | |
|
| 23341378 | VMG11BU-H10-07 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400 | | |
|
| 23341387 | VMG11BU-H10-34-CF | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (34) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600 | | |
|
| 23341396 | VMG11BU-H10-36-CF | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23341405 | VMG11BU-H10-38 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 | | |
|
| 23341414 | VMG11BU-H10-42 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (42) Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ3 - VMG1-08-300-100 | | |
|
| 23341423 | VMG11BU-H10-44 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (44) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-150 | | |
|
| 23341439 | VMG11BU-H10-47 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (47) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-300 | | |
|
| 23341448 | VMG11BU-N03-21 | (N03) ねじ込み式 - NPT 3/8 | (21) おねじ付低騒音ノズル - Φ0.75x4 - KNS-R02-075-4 | | |
|
| 23341457 | VMG11BU-02-02-CF | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (02) おねじ付ノズル - Φ1.5 - KN-R02-150 | | |
|
| 23341466 | VMG11BU-02-05-C | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (05) おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300 | | |
|
| 23341475 | VMG11BU-02-06-C | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (06) おねじ付ノズル - Φ3.5 - VMG1-R02-350 | | |
|
| 23341484 | VMG11BU-02-32-CF | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300 | | |
|
| 23341493 | VMG11BU-02-33-C | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (33) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-600 | | |
|
| 23341509 | VMG11BU-03-03-C | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200 | | |
|
| 23341518 | VMG11BU-03-31-CF | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300 | | |
|
| 23341527 | VMG11BU-03-32-CF | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300 | | |
|
| 23341536 | VMG11BU-03-34-C | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (34) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600 | | |
|
| 23341545 | VMG11BU-03-36-CF | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23341554 | VMG11BU-03-37-CF | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150 | | |
|
| 23341563 | VMG11BU-03-45 | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (45) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3 - VMG1-08-300-150 | | |
|
| 23341579 | VMG11BU-03-51 | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (51) Φ8 銅管ロングノズル - 600mm - Φ3 - VMG1-08-300-600 | | |
|
| 23341588 | VMG11BU-11-02-C | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (02) おねじ付ノズル - Φ1.5 - KN-R02-150 | | |
|
| 23341597 | VMG11BU-11-05 | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (05) おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300 | | |
|
| 23341606 | VMG11BU-11-47 | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (47) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-300 | | |
|
| 23341615 | VMG11BU-11-50 | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (50) Φ8 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-600 | | |
|
| 23341624 | VMG11BU-12-05-CF | (12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS | (05) おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300 | | |
|
| 23341633 | VMG11BU-12-32-CF | (12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS | (32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300 | | |
|