| 23341649 | VMG11W-F02-01-C | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (01) おねじ付ノズル - Φ1 - KN-R02-100 | | |
|
| 23341658 | VMG11W-F02-36-CF | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23341667 | VMG11W-F02-38 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 | | |
|
| 23341676 | VMG11W-F02-47 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (47) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-300 | | |
|
| 23341685 | VMG11W-H06-05 | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (05) おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300 | | |
|
| 23341694 | VMG11W-H06-34-C | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (34) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600 | | |
|
| 23341703 | VMG11W-H06-37-C | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150 | | |
|
| 23341719 | VMG11W-H06-38-C | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 | | |
|
| 23341728 | VMG11W-H07-37 | (H07) インチサイズワンタッチ継手式 - KQ2H07-35S | (37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150 | | |
|
| 23341737 | VMG11W-H08-03-C | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200 | | |
|
| 23341746 | VMG11W-H08-04-CF | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (04) おねじ付ノズル - Φ2.5 - KN-R02-250 | | |
|
| 23341755 | VMG11W-H08-34-C | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (34) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600 | | |
|
| 23341764 | VMG11W-H08-45 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (45) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3 - VMG1-08-300-150 | | |
|
| 23341773 | VMG11W-H08-46 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (46) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-150 | | |
|
| 23341789 | VMG11W-H10-36 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23341798 | VMG11W-H10-37 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150 | | |
|
| 23341807 | VMG11W-N02-03-CF | (N02) ねじ込み式 - NPT 1/4 | (03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200 | | |
|
| 23341816 | VMG11W-N02-31-CF | (N02) ねじ込み式 - NPT 1/4 | (31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300 | | |
|
| 23341825 | VMG11W-02-07-CF | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400 | | |
|
| 23341834 | VMG11W-02-38-CF | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 | | |
|
| 23341843 | VMG11W-03-01-C | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (01) おねじ付ノズル - Φ1 - KN-R02-100 | | |
|
| 23341859 | VMG11W-03-31-C | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300 | | |
|
| 23341868 | VMG11W-03-41 | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (41) Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-100 | | |
|
| 23341877 | VMG11W-03-42 | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (42) Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ3 - VMG1-08-300-100 | | |
|
| 23341886 | VMG11W-03-43 | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (43) Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-100 | | |
|
| 23341895 | VMG11W-03-47 | (03) ねじ込み式 - Rc 3/8 | (47) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-300 | | |
|
| 23341904 | VMG11W-11-02-C | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (02) おねじ付ノズル - Φ1.5 - KN-R02-150 | | |
|
| 23341913 | VMG11W-11-35-C | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (35) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-100 | | |
|
| 23341929 | VMG11W-11-37-C | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150 | | |
|
| 23341938 | VMG11W-11-45 | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (45) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3 - VMG1-08-300-150 | | |
|
| 23341947 | VMG11W-11-50 | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (50) Φ8 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-600 | | |
|
| 23341956 | VMG11W-12-03-CF | (12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS | (03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200 | | |
|
| 23341965 | VMG11W-12-41 | (12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS | (41) Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-100 | | |
|