| 23341974 | VMG12BU-F02-11 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (11) 高効率ノズル - Φ1 - KNH-R02-100 | | |
|
| 23341983 | VMG12BU-F02-13 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (13) 高効率ノズル - Φ2 - KNH-R02-200 | | |
|
| 23341999 | VMG12BU-F02-44 | (F02) ねじ込み式 - G 1/4 | (44) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-150 | | |
|
| 23342008 | VMG12BU-H06-07 | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400 | | |
|
| 23342017 | VMG12BU-H06-32-C | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300 | | |
|
| 23342026 | VMG12BU-H06-36-C | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23342035 | VMG12BU-H06-37 | (H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S | (37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150 | | |
|
| 23342044 | VMG12BU-H08-07 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400 | | |
|
| 23342053 | VMG12BU-H08-11 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (11) 高効率ノズル - Φ1 - KNH-R02-100 | | |
|
| 23342069 | VMG12BU-H08-13 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (13) 高効率ノズル - Φ2 - KNH-R02-200 | | |
|
| 23342078 | VMG12BU-H08-21 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (21) おねじ付低騒音ノズル - Φ0.75x4 - KNS-R02-075-4 | | |
|
| 23342087 | VMG12BU-H08-23 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (23) おねじ付低騒音ノズル - Φ1x4 - KNS-R02-100-4 | | |
|
| 23342096 | VMG12BU-H08-45 | (H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S | (45) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3 - VMG1-08-300-150 | | |
|
| 23342105 | VMG12BU-H10-07 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400 | | |
|
| 23342114 | VMG12BU-H10-36 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23342123 | VMG12BU-H10-38-C | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 | | |
|
| 23342139 | VMG12BU-H10-46 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (46) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-150 | | |
|
| 23342148 | VMG12BU-H10-47 | (H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S | (47) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-300 | | |
|
| 23342157 | VMG12BU-N02-31 | (N02) ねじ込み式 - NPT 1/4 | (31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300 | | |
|
| 23342166 | VMG12BU-N02-37 | (N02) ねじ込み式 - NPT 1/4 | (37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150 | | |
|
| 23342175 | VMG12BU-N02-37-C | (N02) ねじ込み式 - NPT 1/4 | (37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150 | | |
|
| 23342184 | VMG12BU-N03-04 | (N03) ねじ込み式 - NPT 3/8 | (04) おねじ付ノズル - Φ2.5 - KN-R02-250 | | |
|
| 23342193 | VMG12BU-02-02-C | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (02) おねじ付ノズル - Φ1.5 - KN-R02-150 | | |
|
| 23342209 | VMG12BU-02-38-CF | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 | | |
|
| 23342218 | VMG12BU-02-48 | (02) ねじ込み式 - Rc 1/4 | (48) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ3 - VMG1-08-300-300 | | |
|
| 23342227 | VMG12BU-11-36-CF | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100 | | |
|
| 23342236 | VMG12BU-11-41 | (11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS | (41) Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2.5 - VMG1-08-250-100 | | |
|
| 23342245 | VMG12BU-12-49 | (12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS | (49) Φ8 銅管ロングノズル - 300mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-300 | | |
|