ブローガン VMGシリーズ VMG12W

ブローガン VMGシリーズ VMG12W - SMC
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続部のサイズ
ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23342254VMG12W-F02-11(F02) ねじ込み式 - G 1/4(11) 高効率ノズル - Φ1 - KNH-R02-100
5,940
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342263VMG12W-F02-21(F02) ねじ込み式 - G 1/4(21) おねじ付低騒音ノズル - Φ0.75x4 - KNS-R02-075-4
3,350
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342279VMG12W-F02-36(F02) ねじ込み式 - G 1/4(36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100
3,590
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342288VMG12W-F03-21(F03) ねじ込み式 - G 3/8(21) おねじ付低騒音ノズル - Φ0.75x4 - KNS-R02-075-4
3,350
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342297VMG12W-F03-24(F03) ねじ込み式 - G 3/8(24) おねじ付低騒音ノズル - Φ1.1x8 - KNS-R02-110-8
3,440
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342306VMG12W-H06-04(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S(04) おねじ付ノズル - Φ2.5 - KN-R02-250
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342315VMG12W-H06-04-CF(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S(04) おねじ付ノズル - Φ2.5 - KN-R02-250
3,820
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342324VMG12W-H06-06(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S(06) おねじ付ノズル - Φ3.5 - VMG1-R02-350
3,730
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342333VMG12W-H06-22(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S(22) おねじ付低騒音ノズル - Φ0.9x8 - KNS-R02-090-8
3,700
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342349VMG12W-H06-31-CF(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S(31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300
4,290
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342358VMG12W-H06-35(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S(35) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-100
3,850
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342367VMG12W-H08-05-CF(H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S(05) おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300
4,200
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342376VMG12W-H08-33(H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S(33) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-600
4,330
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342385VMG12W-H10-04(H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S(04) おねじ付ノズル - Φ2.5 - KN-R02-250
3,460
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342394VMG12W-H10-12(H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S(12) 高効率ノズル - Φ1.5 - KNH-R02-150
6,290
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342403VMG12W-H10-13(H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S(13) 高効率ノズル - Φ2 - KNH-R02-200
6,290
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342419VMG12W-N02(N02) ねじ込み式 - NPT 1/4(-) ノズルなし
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342428VMG12W-N02-13(N02) ねじ込み式 - NPT 1/4(13) 高効率ノズル - Φ2 - KNH-R02-200
5,940
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342437VMG12W-N02-32(N02) ねじ込み式 - NPT 1/4(32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300
3,590
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342446VMG12W-N02-36-C(N02) ねじ込み式 - NPT 1/4(36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100
3,920
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342455VMG12W-N02-45(N02) ねじ込み式 - NPT 1/4(45) Φ8 銅管ロングノズル - 150mm - Φ3 - VMG1-08-300-150
4,840
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342464VMG12W-N03-03-CF(N03) ねじ込み式 - NPT 3/8(03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200
3,560
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342473VMG12W-N03-13(N03) ねじ込み式 - NPT 3/8(13) 高効率ノズル - Φ2 - KNH-R02-200
5,940
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342489VMG12W-02-31-C(02) ねじ込み式 - Rc 1/4(31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300
3,920
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342498VMG12W-03-03-C(03) ねじ込み式 - Rc 3/8(03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200
3,450
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342507VMG12W-03-03-CF(03) ねじ込み式 - Rc 3/8(03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200
3,560
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342516VMG12W-03-43(03) ねじ込み式 - Rc 3/8(43) Φ8 銅管ロングノズル - 100mm - Φ3.5 - VMG1-08-350-100
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342525VMG12W-11-02-C(11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS(02) おねじ付ノズル - Φ1.5 - KN-R02-150
3,620
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342534VMG12W-12-03-C(12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS(03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200
3,610
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
23342543VMG12W-12-03-CF(12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS(03) おねじ付ノズル - Φ2 - KN-R02-200
3,720
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342559VMG12W-12-07-CF(12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS(07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400
4,070
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
23342568VMG12W-12-36-C(12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS(36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100
4,080
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする