曜日別特売

ポリウレタンチューブ TUシリーズ TU0604PU2

ポリウレタンチューブ TUシリーズ TU0604PU2 - SMC
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
使用流体
材質
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23343776TU0604PU2-100U-------
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23343785TU0604PU2-20U4空気、水ポリウレタン6クリアパープル(半透明)200.8(20℃)
2,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23343776TU0604PU2-100U29433765TU0604PU2-100TU0604PU2-100U ポリウレタンチューブ SMC 29433765ポリウレタンチューブSMC1巻
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23343785TU0604PU2-20U29433783TU0604PU2-20TU0604PU2-20U ポリウレタンチューブ SMC 29433783ポリウレタンチューブSMC1巻
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする