曜日別特売

ポリウレタンチューブ/クリーン/低発塵 10-TUシリーズ

ポリウレタンチューブ/クリーン/低発塵 10-TUシリーズ - SMC
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2334526410-TU0212B-20
2,700
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
2334527310-TU0212BU-20
2,700
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
2334528910-TU0212C-20透明
2,700
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
2334529810-TU0212W-20
2,700
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする