SMC
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425B
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質
ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)
4
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23345307
TPH0425B-100
100
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23345316
TPH0425B-20
20
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください