SMC
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806W
内径(Φmm)
6
使用流体
空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質
ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)
8
色
白
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23345623
TPH0806W-100
100
¥
19,030
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23345639
TPH0806W-20
20
¥
3,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください