曜日別特売

ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B

ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B - SMC
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23345666TPH1075B-100100
23,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23345675TPH1075B-2020
4,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする