ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R

ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R - SMC
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23345849TPH1209R-100100
31,020
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23345858TPH1209R-2020
6,210
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする